※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの ねじ供給機/トレー
ネジ自動供給器 ねじ太郎U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37418997
品番
HS-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
ねじ径
M5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
トラスコ品番
464-1833
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540