曜日別特売
DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 37419015

 

DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 37419015
DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 37419015
DLR5640-WN デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器 37419015

デルボ ねじ締めカウンタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード37419015品番DLR5640-WN
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。

トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V

商品説明動画

ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする