※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ自動供給器 ねじ太郎U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37419051 品番HS-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。

入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 ねじ径M2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで トラスコ品番464-1809

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする