※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし 注文コード37419077 品番CLK2GA50TN-50-B
参考基準価格(税別)¥30,690 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など39種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 配管位置(-) ポート:上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする