※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA63-100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 注文コード37419488 品番CLK2GA63-100-B3L-P
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類など25種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(L) 左 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 配管位置(3) ポート右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする