SUW-30CTL 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419611 SUW-30CTL 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419611 SUW-30CTL 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419611 SUW-30CTL 超音波カッター (フットスイッチ式) スズキ 37419611

超音波カッター (フットスイッチ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37419611 品番SUW-30CTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎秒40000回の超音波振動により、軽い力でカットできます。
両手を使用する作業に威力を発揮します。

入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/1.4) ハンドピース寸法(mm)24×225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×79 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)フットスイッチ式 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4574

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37419611 SUW-30CTL 76419325 ZO-80U 超音波カッター 本多電子 超音波カッター 本多電子 1台 98,980 税込108,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする