MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37419742
品番
EHC60RU
参考基準価格(税別)
¥202,470
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
切断能力(Φmm) 樹脂
表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5〜6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)
AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)
400
周波数(Hz)
50/60
材質(ローラー部)
ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×325×345
質量(kg)
14.5
トラスコ品番
327-4608