MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
パイプマシンネジプロ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37419803
品番
PMNA050
参考基準価格(税別)
¥451,900
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)鉄工
8A〜50A(1/4B〜2B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
43(60Hz)
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
消費電力(W)
750
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
598×401×390
質量(kg)
41
トラスコ品番
465-5591