BE8AT 水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ 37419837 BE8AT 水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ 37419837 BE8AT 水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ 37419837

水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37419837 品番 BE8AT
参考基準価格(税別)¥567,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
ねじ切り能力15A〜80A(1/2B〜3B) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 標準装備品ダイヘッド/自動 1/2〜 2' 2 1/2〜3'、チェーザ/AT1/2〜3/4'、AT1〜1 1/2'(2') AT2 1/2〜3' 消費電力(W)1700 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.7 質量(kg)74 トラスコ品番455-0579
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする