画像準備中

切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 37422174 品番 1000C02021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
外径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A トラスコ品番311-0788 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 質量(g/枚)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする