NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
37422183
品番
1000C02031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
研削材
A
トラスコ品番
311-0796
対応材質
一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
質量(g/枚)
35.6