NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
切断砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37422217
品番
1000C23051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
311-0826
質量(g/枚)
89.0
粒度
30
穴径(Φmm)
25.4
対応材質
ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材
A