トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石510mm厚み4mm鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
37422235
品番
RA-510-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途
一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
トラスコ品番
244-8661
粒度
30
厚さ(mm)
4
質量(kg)
2
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2370
硬度
R
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
外径(Φmm)
510
主要切断材料
一般鋼
外径×刃厚×穴径(mm)
510×4.0×25.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません