※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 切断
富士製砥(高速電機)の 切断砥石
富士製砥(高速電機)の 金属用
標準切断砥石 EX-つるぎ405
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
37422506
品番
EX405
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
393-6503
種別
1枚補強
粒度
30
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
質量(g)
910
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
使用工具
砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
外径(Φmm)
405
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応