GNZ1806ZG24Q グリーンゼット ニューレジストン 37422673

グリーンゼット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24 注文コード37422673 品番GNZ1806ZG24Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥粒ZG(一般鋼、ステンレス用) 用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) トラスコ品番123-2932 質量(g)387 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度Q 外径×厚さ×穴径(mm)180×6×22 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄・鋳鋼・ステンレス鋼にも豪快な削り】グリーンゼット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37422673 GNZ1806ZG24Q 02301171 GNZ1806-ZG24Q グリーンゼット ニューレジストン グリーンゼット ニューレジストン 1箱(25枚) 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-14
用途:
ビード削り
その他業種

金属彫刻を作るのに使用しました。操る力があれば機械の性能を発揮する事が出来る刃だと感じます。

ハイトルクの機械に使った方が良い。
硬い半自動溶接ワイヤーを使う時にはこれ1本!

対象商品:
69301408
2018-08-18
用途:
co2溶接
建設業・工事業

使用した感想は、凄く良い感じです。目ずまりしにくいし、歯が、ちびて小さくなるまで、ほぼ一定の性能。

3人が参考にしています
対象商品:
02301171
2016-03-08
用途:
金属研磨に使用。

目詰まりも少なく、使いやすい。

対象商品:
02301144
2015-10-12
用途:
熔接加工時のバリ取り
野尻農園 様

削り取っていくスピードが早いです。そして減りにくいです。コスト低減、作業スピードアップで助かっています。

対象商品:
02301135
2015-10-08
用途:
鉄板の研磨

問題なく使用しています。消耗品なので安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする