SG1003-60 スーパーグリーン ニューレジストン 37422865

スーパーグリーン

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(25枚) 粒度60 注文コード37422865 品番SG1003-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石
軽研削・研磨用フレキシブル砥石
ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材AZ 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 仕様軽研削・研磨用 トラスコ品番123-3050 質量(g)56 適合ツールディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品説明動画

ニューレジストン【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】スーパーグリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37422865 SG1003-60 02301004 SG1003-60 スーパーグリーン ニューレジストン スーパーグリーン ニューレジストン 1缶(25枚) 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
機械修理作業時
佐藤機械工業 様 (サービス業)

いつもこのニューレジストンさんのスーパーグリーンを使用しています。
他の赤砥石や黒砥石より研磨作業が楽で耐久性も少し良いです。

1人が参考にしています
2025-07-07
用途:
溶接後の仕上げ
SK-BASE 様 (建設業・工事業)

うちでは表面処理に使用してます。耐久性はあまりよくないかな

2025-06-10
用途:
溶接ビートや金属の重切削
製造業

何年も同じ番手を使用しているが、最近の物は消耗が早いです。

対象商品:
02301013
2023-02-21
用途:
機械のメンテナンス

品質、コスパ共に問題なく使用できてリピ買いしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
86136172
2023-04-14
用途:
ステンレス研磨
フィルテック株式会社 様

ステンレスのバリ取りように使用、削りやすく持ちがよい。

対象商品:
69301803
2023-01-10
用途:
sus削りなど

使い勝手も問題ない。切れがいい、楽に作業したいので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
02300952
2021-11-22
用途:
金属加工工場での研磨等に
製造業

以前からスーパーグリーンを使用しておりました。昔は厚さ4mmがあったのですが、現在は3mmになったのでしょうか、、、。問題なく使用しています。

対象商品:
69301846
2022-08-19
用途:
現場作業用
株式会社田島製作所 様

研磨に使用している消耗品です。とても使いやすくリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする