NT1002AC80 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 37423172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュータッチ(AC砥材)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度80 注文コード37423172 品番NT1002AC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・厚さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。

粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 用途一般鋼の研磨・仕上 トラスコ品番123-3181 砥材AC(一般鋼用) 質量(g)35 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※専用パッドを使用してください。
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423172 NT1002AC80 02300304 NT1002-AC80 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 1箱(20枚) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300322
2006-04-29
用途:
看板制作
株式会社アート 様

とても使いやすい。一番使いやすい。

対象商品:
02300435
2020-12-31
用途:
ニューレジストン ファン
FTY Factory 様

サンダー砥石はここの石が以前から使っております。 安定感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする