ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
36
注文コード
37423294
品番
HA1806A36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・砥粒
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22/23
粒度
36
砥材
A/WA
用途
一般鋼のバリ・ビード取り。
トラスコ品番
123-3114
厚さ(mm)
6
質量(g)
335
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
硬度
P
外径×厚さ×穴径(mm)
180×6×22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37423294
HA1806A36P
02301205
HA1806-A36P
ハイエース
ニューレジストン
1箱(25枚)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました