OPW10072A40 ワンタッチPホイル ニューレジストン 37423565

ワンタッチPホイル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度40 ねじ径(mm)M10(P1.5) 注文コード37423565 品番OPW10072A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・砥材・ねじ径など36種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
研磨用として中仕上げ作業に最適。
粒度40 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 トラスコ品番123-3726 質量(g)85 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423565 OPW10072A40 02301966 OPW10072-A40 ワンタッチPホイル ニューレジストン ワンタッチPホイル ニューレジストン 1箱(10枚) 7,898
欠品中
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02301871
2019-12-20
用途:
金属の傷の修正

GZ60だからよく削れるしいいけれど、もう少し値段が安くならないかな。

対象商品:
69302503
2018-12-13
用途:
メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品:
02301871
2015-08-29
用途:
ステンレス材の研磨

今までに数多くのペーパーサンダーを使ってきましたが、自分の中では最高峰です。価格は確かに高いですが使ってみれば一目瞭然、切れ味は抜群です。価格に見合った仕事をしてくれます。

対象商品:
02301871
2014-09-24
用途:
手摺の仕上げ
新栄工業株式会社 様

仕上げが滑らかで、砥石の持ちも良い

対象商品:
02301941
2019-03-02
用途:
鉄工作業全般
江泉溶工株式会社 様 (製造業)

外観重視の仕上げ作業時に無くてはならない道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする