RAG21256-36 レヂボンエースゴールドII RA-GII 日本レヂボン 37423687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レヂボンエースゴールドII RA-GII

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード37423687 品番RAG21256-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,775
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

レヂボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。

粒度36 砥材A/WA 硬度P 用途一般鋼用 トラスコ品番296-6085 質量(g)165 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 シリーズレヂボンエース 外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32637701
2021-12-07
用途:
研削するとき

いろいろある中で安くて使いやすいのでなくなれば購入してますが、125はあまり使わないので半分くらいのあればいいと思う。

対象商品:
65873133
2021-04-22
用途:
溶接ビート取り
製造業

値段の割には良く取れますので、こちらをメインで使っています。

対象商品:
06727576
2020-04-29
用途:
ガス切断後の仕上げ他
村上鉄紅株式会社 様

鉄工所をしていますが、ガス切断後の仕上げ、溶接後の仕上げに使っています。よく削れて、仕上げもきれいです。

対象商品:
65872878
2019-07-28
用途:
125mmのサイズは少ないので

錆落としや、面取り、バリ取り等に使うので消耗品。125mmサイズのものは、モノタロウブランドに見当たらなかった。見つけられたら安い方を買ったと思う。
品質については申し分ない。

対象商品:
65873124
2019-03-26
用途:
金属加工時
農・林・水産業

金属加工時に使用、いつも使っている商品なので、安心して使用、今回、ホームセンターより若干安かったので購入しました。

対象商品:
65872537
2019-02-28
用途:
DIY用に
運輸・通信業

錆び落とし用に購入しました。商品に不満はないです。

対象商品:
65872905
2018-10-17
用途:
金属の研磨
建設業・工事業

近い価格帯のものを5種類ほど購入、試してみたところこれが一番よさそうなので追加。

対象商品:
65872546
2018-11-29
用途:
金属加工

可もなく不可もなく、コスパ優先で良いのではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする