※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエース RSA

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)100 粒度36 硬度P 注文コード37423863 品番RSA1006-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,875
この商品は外径・粒度・硬度など23種類から選べます 他の種類を見る

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度36 硬度P 用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 トラスコ品番296-6123 厚さ(mm)6 質量(g)104 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15.00 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
注意
※防じんメガネ、防じんマスクの着用。
※砥石カバーをご使用ください。
※最高使用周速度、最高使用回転数以下でご使用ください。
※砥石は湿度のない乾燥した場所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423863 RSA1006-36 06544413 RSA1006-36 スーパーエース RSA 日本レヂボン スーパーエース RSA 日本レヂボン 1箱(25枚) 8,698
欠品中
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65872038
2021-02-14
用途:
工具鋼の研削
電気・ガス・熱供給・水道業

工具の形状修正に使用しました。
始めは良く削れる。
でも、目詰まりしてきます。
通常品の2倍の値段の価値があるのかどうか疑問です。
多分、結合度をもっと下げたSUS用を使用しなければならないのかもしれません。

対象商品:
06544413
2021-02-12
用途:
機械製造時、修繕時
株式会社友和 様 (製造業)

いつもリピしています。コスパ良いほうだと思います。

対象商品:
06544413
2016-11-24
用途:
ガス切断後の研磨、溶接余盛の削り取り
有限会社協和工業 様 (製造業)

削り取りはいいんですが、粉塵対策対策をお願いしたいと思います。

対象商品:
06544404
2014-08-13
用途:
鉄材を削る
建設業・工事業

いつも使っているもので他に比べて価格が安いので購入しました。

対象商品:
06544413
2010-11-27
用途:
溶接ビート研削、開先作り

普通の茶色いものに比べ、やや目詰まりしやすいですが、驚異的に持ちます。
砥石の交換回数も激減しますし、砥石粉塵も減るのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする