※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
スーパーエース高速度用といし RSA-K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
37423933
品番
RSAK1806-24
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。
キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
粒度
24
穴径(Φmm)
22.23
厚さ(mm)
6
砥粒
キュービトロン
外径(Φmm)
180
トラスコ品番
296-6174
砥材
キュービトロン
質量(g)
370
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4320]
適合材
ステンレス