SS1002-60 スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン キュービトロンTM砥粒 37423976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパースキルタッチ SS

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度60 質量(g)45 注文コード37423976 品番SS1002-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,325
この商品は粒度・質量など15種類から選べます 他の種類を見る

高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材キュービトロンTM砥粒 用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。 トラスコ品番322-4970 質量(g)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423976 SS1002-60 06738837 SS1002-60 スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン 1箱(25枚) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65872643
2019-01-05
用途:
金属研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟なディスクが素材にうまくフィットしてとても良い具合に研磨ができると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06738812
2018-08-15
用途:
工具用

日本レヂボンスーパースキルタッチ SSはこの近くのホームセンターで置いていない為とこの価格でとても助かります。切削効果和は抜群です

対象商品:
06738837
2018-09-18
用途:
研磨

値段は高いですが、勝れた商品だと思います。
リピーターです。

対象商品:
06738846
2016-10-11
用途:
機械加工品の面取り

砥石に適度な弾力性があって使いやすいです。
大きな面取りには向かないと思います。

対象商品:
06738855
2014-11-09
用途:
ステンレス切削

安定した品質だと思います。いつもは#60を使用していますが、ペラペラになっても最後までよく切れます。#120は鏡面仕上げにしたい時、サンドペーパーの前段階で使ってみました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする