SV1006-36 スーパーバイオSV 日本レヂボン 37423994

スーパーバイオSV

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度36 注文コード37423994 品番SV1006-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,875
この商品は外径・粒度・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。

用途
研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
粒度36 硬度L トラスコ品番296-6182 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※保護メガネ、マスク等を必ず着用下さい。
※グラインダーの砥石カバーは、絶対にはずさないで下さい。
※湿気、水漏れに注意し、平らな所で保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423994 SV1006-36 06738767 SV1006-36 スーパーバイオSV 日本レヂボン スーパーバイオSV 日本レヂボン 1箱(25枚) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06738767
2023-12-21
用途:
開先とり

値段は高いですがよく削れるので満足です。他社での購入より安いと思いました。

対象商品:
06738785
2014-01-20
用途:
機械修理

グリーエースゴールドと比較して、削れは良いと思うが、とにかく減りが早い。

対象商品:
05587811
2013-06-17
用途:
炭素鋼やSUSU金属の表面切削

普通の砥石より鋼材が加熱しにくく、よく削れます。

性能は満足ですが、もう少し、後2mmも分厚ければもっと長く
使えそうだと思いました。

多用するので2〜3枚在庫するようにしています。

対象商品:
06738751
2006-07-18
用途:
ステン、鉄
瑛海機設 様 (建設業・工事業)

とりあえず、良く磨れる! ステンは特に良い感じに。
もちろん鉄にも良いですが・・・もったいない。
削り粉の匂いが、ちょっと鼻に付くかな。
メーカー品と比べて・・・中には良い物もあるかも判りませんが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする