SKL1002-WA46 スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン 37424186

スキルタッチ S(WA)

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度46 注文コード37424186 品番SKL1002-WA46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は粒度・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。

粒度46 用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 トラスコ品番296-6328 砥材WA 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 シリーズスキルタッチ 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37424186 SKL1002-WA46 06700967 SKL1002-WA46 スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン 1箱(20枚) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
オートバイの整備でよく使う。
technical sports one 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切削能力が高くて仕上がりもとても良い。若干価格が高いが使い勝手からすると良する。

2024-11-10
用途:
草刈り刃の研磨

ディスクを色々と試してみたけれど、この80番が草刈り刃の研磨に最も適していると思っている。「刃物専用」を表明しているものより、刃物を焼かないと思う。もう20年も使っている。

対象商品:
06700967
2024-01-21
用途:
グラインダー使用時
マツバラ工芸 様 (製造業)

母材を溶接後、グラインダーで仕上げるのに使用しています。値段は高いのですが、この商品が一番良く削れるので、これを使っています。

対象商品:
06700985
2023-09-04
用途:
金属加工時
デンヨー株式会社 様

いろいろ試したが、一番使いやすくて、長持ちの為
リピートしています。

対象商品:
32637744
2021-06-18
用途:
作業時間に。
有限会社角山工作所 様 (製造業)

使いにくいかなと、思ったけれど
案外使いやすい。特に削るのに便利。

対象商品:
06700967
2020-07-19
用途:
ステンレスの研磨

ステンレスの溶接ビート研磨時に使用しています。
刃自体の減りが早いように感じますが、様々なメーカーの刃を使用し比べた結果、現時点では自身にとってこの刃が一番使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06700976
2020-06-30
用途:
ステンレス研削

ステンレスの研削はこれに尽きる。安定のスキルタッチ。

1人が参考にしています
対象商品:
06700985
2020-05-15
用途:
金属加工
有限会社アレックスユナイテッド 様

もう40年ぐらい使い続けています。他社の物も色々と試すが結局スキルタッチに戻るという感じですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする