MS502-80 ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン 37424457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニスキルタッチ MS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度80 注文コード37424457 品番MS502-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は厚さ・粒度・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。

粒度80 用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨 トラスコ品番297-7796 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500 シリーズスキルタッチ 外径×厚さ×穴径(mm)50×2×9.53 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37424457 MS502-80 32612465 MS502-80 ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン 1箱(25枚) 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする