日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
ミニスキルタッチ MS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
120
注文コード
37424466
品番
MS503-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
厚さ・粒度・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
粒度
120
用途
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
トラスコ品番
355-8185
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
27500
シリーズ
スキルタッチ
外径×厚さ×穴径(mm)
50×3×9.53
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37424466
MS503-120
32612517
MS503-120
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン
1箱(25枚)
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました