日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
高速度用といしRK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
厚さ(mm)
6
粒度
24
注文コード
37424511
品番
RK1806-24
参考基準価格(税別)
¥26,375
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・粒度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途
一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6
粒度
24
砥材
A
トラスコ品番
296-6204
質量(g)
332
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
硬度
P
外径×厚さ×穴径(mm)
180×6×22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
一般鋼など