CF18024 オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥) 37424572

CF18024 オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥) 37424572
CF18024 オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥) 37424572

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)180厚さ(mm)6注文コード37424572品番CF18024
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
粒度24P適合材一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)22厚さ(mm)6砥材A/WA砥粒A/WA外径(Φmm)180トラスコ品番393-4870種別オフセット砥石質量(g)343適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03392715
2024-04-26
用途: 現場作業
建設業・工事業

店頭では穴径22がなかなか売ってないので助かりました

対象商品 : 03392663
2022-08-18
用途: グラインダー作業、笹刈刃の改造
サービス業

刈払機用チップソー山林/竹用斜め埋込み超硬チップのチップソーが何か所か飛んでしまったものを、歯数が60枚あるので30枚の笹刃に改良するのに使っています。
歯の厚さが6ミリで目立てをするのに使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 03392663
2021-01-19
用途: 溶接の下処理
建設業・工事業

溶接処理のため、購入しました。ステンレスも可能なので、一般鋼材は余裕で研磨できますね。金額もリーズナブルのため、惜しみなく研磨できます。

2が参考にしています
対象商品 : 03392663
2020-12-03
用途: 鋼材の面取りやバリ取りに
Piatto飲食業

安くて分厚いのでお得感があります、使用感も問題なし。
値段を考えるとこのぐらいの砥石の精度で十分、若干ぶれるのでシビアな作業は避けた方がいいと思います。

対象商品 : 03392663
2021-02-05
用途: グラインダーの替え砥石
有限会社 柴藤自動車

ずっと使っていますが、作業性、入数、コスパ的にかなり良いと思います。

対象商品 : 03392733
2020-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社植松商会

バラ購入が出来て大変助かりました。今後も活用します。

対象商品 : 03392663
2019-03-03
用途: 溶接部研磨
伊藤塗装建設業・工事業

溶接部の荒削りなどには重宝する目です。もう少し安いと助かります。

対象商品 : 03392663
2018-05-18
用途: 鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削り

鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削りで使用。
他の商品と比べても目詰まりも少なく持ちもよく、削れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする