PGA-X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 37425114 品番 PGAX10015-A-60
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。
研削性・耐久性が大幅UP。
外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。
ペーパーなのに重研削でもOK。
あらゆる研削研磨作業に使用できます。

外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度60 砥粒A 用途建機のビート研削、一般鋼材のバリ取り、スポット溶接のダコン部分のならし、エンジン部分のバリ取り。 トラスコ品番351-7870 直径(Φmm)100 砥材A 質量(g)75 穴径(Φmm)15(16) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数60 使用角度(°)12〜15 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする