イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの ホイールタイプ・研磨輪
ブレイドホイル 穴あき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37425604
品番
BRFW7513
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。
●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
外径(mm)
75
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
13
粒度
36
トラスコ品番
306-8188
最高使用周速度(m/min)
2508
質量(g/枚)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
●別売のブレイドホイール用アーバーに装着してください。
●最高使用回転数以下でご使用ください。
●保護メガネをご使用ください。