SGユニロンブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37425647 品番 SG-NBH
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

用途
塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。
黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。
粒度80相当 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 トラスコ品番303-0032 質量(g)90 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬さハード 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする