※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37425683
品番
ND100M13
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
粒度
600
用途
ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。
トラスコ品番
326-5021
厚さ(mm)
15
質量(g)
65
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)60枚
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります