ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンディスク (Sタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
37425692
品番
ND100S13
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
粒度
600
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等
用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。
トラスコ品番
326-5013
厚さ(mm)
17
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)30枚
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。