ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンパープルディスク ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
37425735
品番
NPS-100
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。
厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。
被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
用途
ガンコな汚れ取り。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。
粒度
80相当
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
アルミ・ステンレス・ダイカスト
トラスコ品番
331-8176
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×13×15
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】ユニロンパープルソフト 長寿命で経済的!
参考になった