SGフェルトディスク ハード

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード37425753 品番SG-FD100H
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。

外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37425753
2021-07-08
用途:
板金仕上げ研磨

どう言う条件でこの現象が起こるのかわかりませんが、グラインダーで使用していると突然螺旋状にほつれて暴れます。5個中4個が同じ状態になり怖いので最後の一個は使っていません。減るまで使えればコスト的に良いですが使用後すぐにこのような現象が起こるので改善して欲しいです。危険なので。

2021-07-07
用途:
板金研磨

フェルト自体の硬さはとても良いですが。使用中なんらかのきっかけでディスクが螺旋状にバラバラになります。5個購入しましたが4個同じようになりました。怖いので最後の一個は使っていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする