CNSU 25X25X6 CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム) 粒度120 37425787

CNS軸付ユニホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード37425787 品番CNSU 25X25X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。

用途
アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
粒度120 トラスコ品番355-6760 幅(mm)25 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 使用工具ストレートグラインダー 軸径×軸長(mm)6×36 外径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37425787 CNSU 25X25X6 02280442 CNS-U25J CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム) CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム) 1箱(5個) 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする