CNSユニホイール軸付-XCS (#120)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37425866 品番CNSU JIKU
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。

用途
アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)49 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 トラスコ品番355-6778 幅(mm)13 砥材S(シリコンカーバイド) 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 質量(g)40 適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー 使用工具ストレートグラインダー 軸径×軸長(mm)6×39 グレードXCS(エクストラコース) 仕上がり相当番手120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする