※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
ポリライトホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37425963
品番
PLW10025-600
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粒度
600
外径(mm)
100
軸径×軸長(mm)
6×40
幅(mm)
25
トラスコ品番
306-8153
質量(g)
122
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)79枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります