※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリライトホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 37426024 品番 PLW3025-400
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。
研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。
柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。
ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。

用途
酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
鏡面仕上げの下地処理。
外径(mm)30 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 粒度400 トラスコ品番306-7742 質量(g)27 枚数(不織布)28枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ、銅 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする