※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
ポリライトホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37426207
品番
PLW6025-120
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
60
軸径×軸長(mm)
6×40
幅(mm)
25
トラスコ品番
306-7955
質量(g)
71
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
枚数
(不織布)45枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります