※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSF2520 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ 37426462 FSF2520 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ 37426462 FSF2520 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ 37426462

軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37426462 品番 FSF2520
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 幅(mm)20 トラスコ品番325-0130 質量(g)17 軸長(mm)40 質量(g/個)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする