※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フェルトバフ
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37426496
品番
FSF4020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
トラスコ品番
325-0164
質量(g)
28
軸長(mm)
40
質量(g/個)
5.6