※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN3005 軸付フラップ (金具無し・軸径3mm) ムラコ 37426636 KN3005 軸付フラップ (金具無し・軸径3mm) ムラコ 37426636

軸付フラップ (金具無し・軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37426636 品番 KN3005
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。
外径(Φmm)30 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度40 トラスコ品番322-3833 軸径(Φmm)3 質量(g)30 軸長(mm)35 軸径×軸長(mm)3×35 羽根枚数約32 適合材鉄、ステンレスなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする