曜日別特売
KBF-50 きのこバフ ヤナセ(柳瀬) 37427153

きのこバフ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)軸径×軸長(mm)6×45最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000注文コード37427153品番KBF-50
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。

用途
鏡面仕上用バフ
軸径×軸長(mm)6×45寸法(A×B)(mm)50×20トラスコ品番331-5894使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6幅(mm)20質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09495157
2021-04-26
用途: ヘッドライト磨き
石津モータース

車検に通らないくらいに曇ったレンズを磨く時に使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 09495141
2020-12-24
用途: バイク部品研磨
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

強く研磨すると、毛が絡まって固くなるので、使いにくい。

1が参考にしています
2020-08-17
用途: トラックアルミホイールの鏡面仕上げ
運輸・通信業

アルミホイールのフロント部はもちろんの事ですが、後部のダブルタイヤ側はナット間を磨くのに指先でタオルを押し付けて今までは磨き、大変苦労してましたが、この商品をインパクトドライバーに付けて磨くと、キノコ型のバフ形状のおかげで簡単に仕上がります。欲を言えば、ナット際を押し付ける為、耐久性がもう少し有るとコスパ最強になると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09495166
2020-04-19
用途: アルミホイールを鏡面仕上げに
川西商事

ドリルに取り付けて 手で磨くより 簡単になりました。
ホイールの細部まで磨けるので お手頃サイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 37427171
2019-08-16
用途: アルミホイールの研磨に
株式会社伸和建設建設業・工事業

アルミホイールの研磨用として購入しました
市販モーターだと回転数が速いので、減圧して使用しました

対象商品 : 09495141
2017-07-11
用途: ステンレス流し台のミガキ
製造業

研磨材(ピカール)を塗布して流し台の細かい部分を磨きました。

1が参考にしています
2017-06-27
用途: アルミやプラスチックレンズのくすみ取り
個人のお客様

毛が飛び散って凄い事になりました。
一応もう少し使って毛抜けがおさまるといいのですが?

対象商品 : 09495157
2017-10-04
用途: ホイル磨き
有限会社日向工業

非常に満足してしょうちゅうです。また次回も購入希望です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする