※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

きのこユニロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37427205 品番 KU50-11
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

軸径(Φmm)6 外径(mm)50 幅(mm)30 粒度細目(#320) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 用途木地の仕上、金属の仕上研磨 トラスコ品番333-1326 材質不織布 質量(g)35 軸径×軸長(mm)6×39 適合材木地、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】きのこユニロン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02277038
2021-05-26
用途:
加工後の研磨
その他業種

#600の仕上げを購入しました。
他の方も書かれていますが,想像以上に消耗が激しいです。
研磨面はすべすべで,全くザラつきがありません。
平面だけでなく,0.2mm SUS板の切断面も引っかかりがなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37427257
2019-05-14
用途:
アルミ鋳造品のバリ取り

#600の仕上げ研磨を行いましたが、想像以上に消耗が激しく、耐久性がないように思います。
こんなものでしょうか。柳瀬さんの品物なので期待したのですが。次回購入はちょっと考えちゃいます。

1人が参考にしています
対象商品:
02277013
2016-02-24
用途:
木材の研磨

それなりに使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
02277022
2015-10-03
用途:
サビ落とし

瞬く間に直径が小さくなってゆく・・・。だが使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする