※左からブルー、イエロー、レッド、グリーン、ライトブルー、オレンジ
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ナノフラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37427336
品番
PMF1019
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
幅(mm)
10
トラスコ品番
354-9542
色
オレンジ
質量(g/本)
0.5
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります