※左からブルー、イエロー、レッド、グリーン、ライトブルー、オレンジ
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ナノフラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
354-9496
注文コード
37427345
品番
PMF1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
10
幅(mm)
10
トラスコ品番
354-9496
色
ブルー
質量(g/本)
0.5
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります