ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンパープルホイール ソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37427835
品番
NPS-10013
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途
塗料はがし、さび取り、付着物の除去。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。
外径(mm)
100
適合材
アルミ・ステンレス・ダイカスト
トラスコ品番
331-8184
幅(mm)
13
色
紫
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5800
軸径×軸長(mm)
6×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります