※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン軸付ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37427887 品番 NF5025S10
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。

用途
一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 粒度240 トラスコ品番321-9089 質量(g)38 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする